Referenzen
INA:NA6909-ZW-XL-C3
Rubix:171689
Hersteller:0507442160030
EAN:4012802733099


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NA 6909-ZW-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 495 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage