Referenzen
INA:NA6905-XL
Rubix:18836
Hersteller:0507441780000
EAN:4012802702729


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 6905-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69, Serie 49, nach DIN 617/ISO 1206
Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na69..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen