Referenzen
INA:HK2216-C-L271
Rubix:448095
Hersteller:0091179030968
EAN:4054364530747


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HK 2216-C-L271 (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hk..-c |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.455,00 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.746,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage