HK 1212-B-L271 (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK1212-B-L271
Rubix:448077
Hersteller:0000591960968
EAN:4054362390695
HK 1212-B-L271 (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1212-B-L271 (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x18x18 mm
Bruttogewicht9 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
3,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std