Referenzen
NTN:1R80X90X35
Rubix:904596
EAN:4547359253870


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : IR 80X90X35 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 384 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen