HK 6012 (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK6012
Rubix:103323
Hersteller:0001841280000
EAN:4012802101126
HK 6012 (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 6012 (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x68x68 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r32000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17400 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen