NK 80/25R+1R70X80X25 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK80/25R+1R70X80X25
Rubix:912231
EAN:4547359129489




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 80/25R+1R70X80X25 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 538 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std