Referenzen
INA:HK0808-B-L271
Rubix:448066
Hersteller:0011976300968
EAN:4054362387084

Produktdetails : HK 0808-B-L271 (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 8 mm |
| Serie | hk..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen