NKI 25/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKI 25/30
Rubix:313325
Hersteller:14276
EAN:7316577014573
NKI 25/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser38 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 25/30 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x38x38 mm
Bruttogewicht118 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser38 mm
Breite30 mm
Serienki
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r60 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31,9 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
34,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen