Referenzen
INA:NKS75-A
Rubix:96413
Hersteller:0007737270000
EAN:4012802442700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NKS 75-A (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager NKS..-A
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 402 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 28 mm |
| Serie | nks..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen