Referenzen
Ersetzte Ref.:NKI45/25
INA:NKI45/25-TV-XL
Rubix:19062
Hersteller:0507623110000
EAN:4012802310771


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKI 45/25-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 213 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 87000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen