Referenzen
INA:HF0612-R-A-L564
Rubix:1176601
Hersteller:0567681410962

Produktdetails : HF 0612-R-A-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreiläufe HF..-R, mit Stahlfedern, Rändelung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hf..-r-a |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.210,42 € exkl. MwSt.
/ 534 Stück
7.452,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
