NK 43/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NK 43/20
Rubix:313273
Hersteller:14209
EAN:7316577120977
NK 43/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser43 mm
Außendurchmesser53 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 43/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF


Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x53x53 mm
Bruttogewicht86 g
Innendurchmesser43 mm
Außendurchmesser53 mm
Breite20 mm
Serienk
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9500 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r55000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
67,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 31 ) Arbeitstagen