Referenzen
NTN:1R10X14X20
Rubix:904361
EAN:4547359249903


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 10X14X20 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x14x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std