Referenzen
INA:HK1518-RS-HLI-L271
Rubix:448908
Hersteller:0102775600968
EAN:4054368755962


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : HK 1518-RS-HLI-L271 (INA) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe INA
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 18 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std