Referenzen
INA:NA6906-XL-C3
Rubix:1254597
Hersteller:0507441860030
EAN:4012802733068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 6906-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69, Serie 49, nach DIN 617/ISO 1206
Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na69..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage