Referenzen
INA:HK3026
Rubix:17942
Hersteller:0001738270000
EAN:4012802415155


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : HK 3026 (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x37x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 26 mm |
| Serie | hk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen