Referenzen
INA:NKI22/20-XL
Rubix:19044
Hersteller:0507620360000
EAN:4012802429213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NKI 22/20-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x34x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std