NK 40/20R+1R35X40X20 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK40/20R+1R35X40X20
Rubix:832726
EAN:4547359128574




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 40/20R+1R35X40X20 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 131 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen