Referenzen
NTN:RNA4916R
Rubix:913213
EAN:4547359172072




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNA 4916R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 572 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 174000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 90500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen