Referenzen
Ersetzte Ref.:NK26/16
INA:NK26/16-XL
Rubix:18974
Hersteller:0507541060000
EAN:4012802701326


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 26/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x34x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17300 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen