Referenzen
INA:HFL2026-L564
Rubix:17849
Hersteller:0016002220962
EAN:4047643183185


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : HFL 2026-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreilauf HFL, mit Lagerung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 26 mm |
| Serie | hfl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 32 ) Arbeitstagen