Referenzen
INA:NAO15X28X13
Rubix:116430
Hersteller:0001434130000
EAN:4012802716917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : NAO 15X28X13 (INA) Nadellager INA
Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | nao |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen