NA 4832-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NA4832
INA:NA4832-XL
Rubix:18776
Hersteller:0507685140000
EAN:4047643203920
NA 4832-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4832-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA. . -XL, einreihig, mit Innenring, Außenring mit 2 Platten.
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x200x200 mm
Bruttogewicht2870 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite40 mm
Seriena48..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1680 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r435000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr181000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
516,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen