Referenzen
INA:HF0612-KF-R-A-L564
Rubix:17814
Hersteller:0567673820962
EAN:4054368258692

Produktdetails : HF 0612-KF-R-A-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreiläufe HF..-KF-R, mit Kunststofffedern, Rändelung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hf..-kf-r-a |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.350,70 € exkl. MwSt.
/ 890 Stück
12.420,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage