Referenzen
NTN:1R40X50X20
Rubix:904523
EAN:4547359252514


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 40X50X20 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen