Referenzen
NTN:NKS37
Rubix:912255
EAN:4547359125429




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NKS 37 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 156 g |
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26300 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 27 ) Arbeitstagen