Referenzen
Ersetzte Ref.:NKS60
INA:NKS60-XL
Rubix:19147
Hersteller:0507700980000
EAN:4012802734737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NKS 60-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NKS, Schwere Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 348 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 28 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen