Referenzen
INA:HK3512-B
Rubix:17944
Hersteller:0037376160000
EAN:4012802415773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HK 3512-B (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen