Referenzen
Ersetzte Ref.:NKIS45
INA:NKIS45-XL
Rubix:19127
Hersteller:0507710270000
EAN:4012802734744


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NKIS 45-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKIS, Schwere Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 336 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen