Referenzen
Spartex:ECCR10A2
Rubix:544512
Hersteller:0935210
EAN:4043377099921


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m10 |
Produktdetails : DIN935-1 M10 A2 SW17 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A2 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,79 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m10