Referenzen
Spartex:ECCR12A4
Rubix:544523
Hersteller:0935412
EAN:4043377100061


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m12 |
Produktdetails : DIN935-1 M12 A4 SW19 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
84,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m12