Referenzen
Spartex:ECCRE2BASF18X1,5
Rubix:549291
Hersteller:000979.04005.0180.150
EAN:4043952343753


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m18 |
Produktdetails : DIN979 M18X1.5 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 18 x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std