Filteroptionen
KATEGORIEN
  • kronenmutter (57)
  • 1Hersteller
  • spartex
    (57)
  • 4 Produkt (e) mit 57 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • spartex:ECCRE2BASF18X1,5
    • rubix:549291
    • hersteller:000979.04005.0180.150
    • ean:4043952343753
    brand logo
    • Material/Verarbeitung:Unlegierter Stahl
    • Norm:DIN 979
    • Für Schrauben:m18
    0,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    11 Varianten
    brand logobrand logo
    • spartex:ECCR10A2
    • rubix:544512
    • hersteller:0935210
    • ean:4043377099921
    brand logo
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 935
    • Für Schrauben:m10
    37,79 € exkl. MwSt.
    / 50 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    26 Varianten
    brand logobrand logo
    • spartex:ECCRE2BAS12A2
    • rubix:3386178
    • hersteller:0979212
    • ean:4043377123800
    brand logo
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 979
    • Für Schrauben:m12
    66,25 € exkl. MwSt.
    / 50 Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    5 Varianten
    brand logobrand logo
    • spartex:ECCREBAS10A2
    • rubix:3383173
    • hersteller:0937210
    • ean:4043377100542
    brand logo
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Norm:DIN 937
    • Für Schrauben:m10
    54,06 € exkl. MwSt.
    / 50 Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    15 Varianten