Referenzen
Spartex:ECCR27A4
Rubix:3383150
Hersteller:0935427
EAN:4043377100139


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m27 |
Produktdetails : DIN935-1 M27 A4 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw41 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,64 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
119,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m27