Referenzen
Spartex:ECCR6A2
Rubix:544507
Hersteller:093526
EAN:4043377100030


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m6 |
Produktdetails : DIN935-1 M6 A2 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A2 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m6