Referenzen
Spartex:ECCR16A4
Rubix:3383144
Hersteller:0935416
EAN:4043377100085


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m16 |
Produktdetails : DIN935-1 M16 A4 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw24 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
129,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m16