Referenzen
Spartex:ECCRE2BAS30
Rubix:549301
Hersteller:000979.04000.0300.000
EAN:4043952343692


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m30 |
Produktdetails : DIN979 M30 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1690 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen