Referenzen
Spartex:ECCR22A2
Rubix:3383146
Hersteller:0935222
EAN:4043377099983


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m22 |
Produktdetails : DIN935-1 M22 SW32 A2 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A2 22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw32 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,38 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
169,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m22