SAL 45 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAL 45 ES-2RS
Rubix:314161
Hersteller:22309
EAN:7316577106049




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 104 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAL 45 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Gelenkkopf, wartungspflichtig, Stahl/Stahl mit Außengewinde, beidseitige, stahlblecharmierte Berührungsdichtung (Lippendichtung).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Kopfdurchmesser | 104 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sal |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Dyn. Tragzahl | 127 N |
| Winkel | 7 ° |
| Stärke | 28 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
| Verbindung | m 45x3 (links) |
| Länge | 219 mm |
| Außendurchmesser | 104 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen