EAL 20-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EAL Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EAL 20-2RS
Rubix:3002206
Hersteller:FOL0200030907RS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : EAL 20-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 78 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 78 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 78 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ea |
| Länge | 104,5 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage