GALB 14 Gelenkkopf kugelgelagert AG
FLURO® Gelenkkopf GA Linkssgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GALB 14
Rubix:3836208
Hersteller:FAL0140320201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 19 mm<br/>länge bis mitte auge: 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : GALB 14 Gelenkkopf kugelgelagert AG
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Besonders für axiale Belastungen geeignet.
Gehäuse: Vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, Lauffläche feinstbearbeitet
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 19 mm
Länge bis Mitte Auge: 60 mm
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 19 mm
Länge bis Mitte Auge: 60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 19 mm<br/>länge bis mitte auge: 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gab |
| Länge | 78 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage