K0718.10 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0718.10
Rubix:110253
EAN:4059245179817



Dokumente
Produktdetails : K0718.10 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27627-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Winkel | 13 ° |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std