K0719.06 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0719.06
Rubix:91118
EAN:4059245179930



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 13 mm |
| Werkstoff | steel |
Dokumente
Produktdetails : K0719.06 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27628-22Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 13 mm |
| Werkstoff | steel |
| Serie | k0719 |
| Innengewinde | m6 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Dyn. Tragzahl | 9300 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 6,75 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Verbindung | rechtsgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 12 mm |
| Außendurchmesser | 12,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage