GAKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKR30-PW
Rubix:12084
Hersteller:0066309360000
EAN:4012802523355
GAKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser70 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf GAKR..-PW, Außengewinde, wartungsfrei

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)145x70x30 mm
Bruttogewicht1068 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser70 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakr..-pw
Länge145 mm
Außendurchmesser55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
119,97 exkl. MwSt.
/ Stück
143,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen