K0718.12 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0718.12
Rubix:143641



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | steel |
Dokumente
Produktdetails : K0718.12 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27627-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 93,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 54 mm |
| Werkstoff | steel |
| Serie | k0718 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Dyn. Tragzahl | 32000 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 22,22 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Verbindung | außengewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 33 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen