SALA 50 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
SALA
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SALA 50 ES-2RS
Rubix:142914
Hersteller:22359
EAN:7316570165081

Produktdetails : SALA 50 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Gelenkkopf, wartungspflichtig, Stahl/Stahl mit Außengewinde, beidseitige, stahlblecharmierte Berührungsdichtung (Lippendichtung).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sala |
| Dyn. Tragzahl | 156 N |
| Länge | 244 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen