EA 25 D-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EA Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EA 25 D-2RS
Rubix:1307880




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : EA 25 D-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ea..d |
| Dyn. Tragzahl | 85000 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen