EIL 25-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EIL Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EIL 25-2RS
Rubix:700225
Hersteller:FEL02500309072RS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : EIL 25-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei |
| Länge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen