GARSW 8 R Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GARS Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GARSW 8 R
Rubix:2110517
Hersteller:FAR0080070304


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 12 mm<br/>länge bis mitte auge: 42 mm |
Dokumente
Produktdetails : GARSW 8 R Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar - Korrosionsschutzklasse C1
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 12 mm
Länge bis Mitte Auge: 42 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 12 mm
Länge bis Mitte Auge: 42 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 12 mm<br/>länge bis mitte auge: 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | garsw..r |
| Länge | 54 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen